SQUARE D NC50F Peitelevyn huuhtelu 20 tuuman leveys x 50 tuuman pituus | AH9KFG 3TX85

SQUARE D NC50F kannen leikkaustaso 20 tuumaa leveys x 50 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AH9KFG Malli: NC50FRistiviite: 3TX85

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€866.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeitä verhoilu
Pituus50 "
AsennustyyliHuuhdella
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D NC50F kannen leikkaustaso 20 tuumaa leveys x 50 tuumaa pituus
€866.75 / yksikkö