SQUARE D Muuntaja, 240 VAC Delta-lähtöjännite


Suodattaa
Väri: Harmaa , Kotelon materiaali: Teräs , Kotelon luokitus: NEMA 3R , Kotelon tyyppi: Sisällä ulkona , Korkeus: 14.75 " , Hz: 60 , Tulojännite: 480 VAC , IP-luokitus: 54 , Asennus: Seinä , Ulostulojännite: 240 VAC Delta , Temp. Nousu: 115 astetta C , Leveys: 19.1 "
TyyliMalliSyvyysVA-luokitusHinta (ei alv)
A
9T75F
12.3 "9KVA€4,326.88
B
15T75F
12.25 "15KVA€5,626.54

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?