Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D N250MJ paneelilevyn pääkatkaisinsarja 250A 20W | AG9VUG 22P070

SQUARE D N250MJ Panelboardin pääkatkaisijasarja 250A 20W

Varastossa
Tuote: AG9VUG Malli: N250MJRistiviite: 22P070

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,081.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPanelboard-pääkatkaisinsarja
Vahvistimet AC250
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6575
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)36.83
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SQUARE D NQMB2HJ paneelilevyn pääkatkaisinsarja | AJ2HBY 4HHA3 NQMB2HJ€1,086.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D N250MJ Panelboardin pääkatkaisijasarja 250A 20W
€1,081.50 / yksikkö