SQUARE D MGA36400-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 400 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPW

SQUARE D MGA36400 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 400 Amp 600vac 3p 35kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8RPW Malli: MGA36400

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,917.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiMGA
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)40.28
Laivan pituus (cm)28.07
Laivan leveys (cm)28.63

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D MGA36300-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 300 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPU MGA36300300A€8,917.29
SQUARE D MGA36350-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 350 A: n 600 VAC 3 p 35kaic @ 480 V | AG8RPV MGA36350350A€8,917.29
SQUARE D MGA36450 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 450 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPX MGA36450450A-
Tarjouspyyntö
SQUARE D MGA36500-katkaisija, I-line -tyyppinen pistoke, 500 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPY MGA36500500A€8,917.29
SQUARE D MGA36600-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 600 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPZ MGA36600600A€8,917.29
SQUARE D MGA36800 Katkaisija, I-linjan pistoke, 800A, 600VAC, 3-napainen | AG8RQA MGA36800800A€8,917.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D MGA36400 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 400 Amp 600vac 3p 35kaic@480v
€8,917.29 / yksikkö