Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELI D MDSAN11 Apukosketin, 1NO / 1NC, 10Amp, 600VAC | AF6GAV 13E231

SQUARE D MDSAN11 apukosketin, 1NO/1NC, 10A, 600VAC

Varastossa
Tuote: AF6GAV Malli: MDSAN11Ristiviite: 13E231

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApukontakti
Yhteystietojen lukumäärä2
NC-lisäarvojen lukumäärä Yhteystiedot1
NO-lisäarvojen lukumäärä Yhteystiedot1
Tyyppi1NO / 1NC
Jännite600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8536908085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräAsennusTyyppiHinta
NELIÖ 9999DD01 Vakiokäyttöinen apukosketin 1NC 10A sivukiinnike | AF6FVH 11D183 9999DD0110Määrärahainen apukosketinPuolivälitön-
Tarjouspyyntö
NELIÖ 9999DD10 Vakiokäyttöinen apukosketin 1NO 10A sivukiinnike | AF6FVJ 11D184 9999DD1010Määrärahainen apukosketinPuolivälitön€47.07
NELIÖ MDSAN20 Apukosketin 2NO 10A 600V Max AF6GAU 13E230 MDSAN20-Apukontakti-2NO€126.37
SQUARE D MDS30P -lisälaite-napa 1NO 30A | AF6GAW 13E232 MDS30P30Lisäosan Power Pole-1NO€86.63
NELIÖ 9999SX11 Ota yhteyttä apulaitteeseen | AF6PFC 1H589 9999SX113ApukontaktiRuuviSisäinen ei vaihdettavissa, normaalisti auki€166.18
NELIÖ 9999SX12 Ota yhteyttä apulaitteeseen AF6PFD 1H590 9999SX123ApukontaktiRuuviSisäinen ei vaihdettavissa, normaalisti suljettu€174.55
NELIÖ 9999SX6 Ota yhteys apulaitteeseen | AF6PFE 1H591 9999SX610ApukontaktiRuuviNEMA-moottorin käynnistimen apukosketin, normaalisti auki€148.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D MDSAN11 apukosketin, 1NO/1NC, 10A, 600VAC
€99.20 / yksikkö