Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ LDB490L lankakyynärpää 90 asteen 4x4 terästä | AG7BLC 4B453

SQUARE D LDB490L langallinen kyynärpää 90 astetta 4x4 terästä

Varastossa
Tuote: AG7BLC Malli: LDB490LRistiviite: 4B453

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunANSI 49 harmaa polyesterijauhe
ToimintoSuunniteltu pitämään keskittimiä ja muita telineeseen kiinnitettyjä laitteita, kuten keskittimiä tai patch-paneeleja
Korkeus4"
Materiaali16-teräs teräs
NEMA-kotelotyyppi1
TyyppiLDB
Leveys568564 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9945
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
NELIÖ LDB445L 45-asteen langallinen lankakyynärpää teräs | AG4BKZ 4B7 LDB445L45 asteen kyynärpää€149.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LDB490L langallinen kyynärpää 90 astetta 4x4 terästä
€123.73 / yksikkö