SQUARE D LAP36400MB FA / LA Molded Case -virtakatkaisija, 600V, 400A, 3-napainen

Varastossa
Tuote: CE6HDQ Malli: LAP36400MB

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,149.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiLAL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1775
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)44.5
Laivan leveys (cm)29.49
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LAP36400MB -katkaisija, joka on suunniteltu taaksesyöttösovelluksiin keskuksissa, moottorin kuormituskeskuksissa ja paneelilevyissä
    • Lämpömagneettinen laukaisumekanismi, jota ei voida vaihtaa keskenään sekä hetkellisen että aikaviiveisen virranrajoitustoiminnon tarjoamiseksi
    • Yksikköasennusasennustila sujuvaa asennusta ja vaivatonta huoltoa varten
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKatkaisijan tyyppiNapojen lukumääräVaiheJänniteHinta
NELI D LAL26250-katkaisija 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL 26250250Standardi21-€5,068.76
NELI D LAL26350 Katkaisija 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL 26350350Standardi21-€6,178.65
NELI D LAL26400 Katkaisija 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL 26400400Standardi21-€5,508.56
NELI D LAL26300 Katkaisija 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL 26300300Standardi21-€5,430.61
NELI D LAL36150 Katkaisija 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL 36150150Standardi33-€6,090.75
SQUARE D LAL36200-katkaisija 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL 36200200Standardi33-€4,249.69
NELI D LAL36225 Katkaisija 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL 36225225Standardi33-€4,249.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LAP36400MB FA / LA Molded Case -virtakatkaisija, 600V, 400A, 3-napainen
€6,149.89 / yksikkö