SQUARE D LAL26250MB Molded Case Circuit Breaker, 600V, 250A, 2P | CE6HDR

SQUARE D LAL26250MB Molded Case -virtakatkaisija, 600V, 250A, 2P

Tuote: CE6HDR Malli: LAL26250MB

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria250
KehystyyppiLAL
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4215
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)29.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LAL26250MB katkaisija, joka on ihanteellinen sähköpiirien suojaamiseen ylikuormituksilta ja oikosuluilta virranjakelukohteissa
    • Pitkäkestoiset ja välittömät laukaisutoiminnot reagoivat vakaviin virtapiikkeihin välittömästi, mutta välttävät laukaisun lievissä ylikuormituksissa
    • CSA-sertifioitu, UL-luetteloitu ja IEC-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKatkaisijan tyyppiNapojen lukumääräVaiheJänniteHinta
NELI D LAL26250-katkaisija 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL 26250250Standardi21-€5,068.76
NELI D LAL26350 Katkaisija 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL 26350350Standardi21-€6,178.65
NELI D LAL26400 Katkaisija 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL 26400400Standardi21-€5,508.56
NELI D LAL26300 Katkaisija 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL 26300300Standardi21-€5,430.61
NELI D LAL36150 Katkaisija 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL 36150150Standardi33-€6,090.75
SQUARE D LAL36200-katkaisija 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL 36200200Standardi33-€4,249.69
NELI D LAL36225 Katkaisija 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL 36225225Standardi33-€4,249.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LAL26250MB Molded Case -virtakatkaisija, 600V, 250A, 2P