Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D L1432M -kaapelikytkin oikealle 1NO + 1NC | AF9GQP 2FM01

SQUARE D L1432M kaapelin vetokytkin oikea 1NO+1NC

Varastossa
Tuote: AF9GQP Malli: L1432MRistiviite: 2FM01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€521.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäkaapelin vetokytkin
AC-kontaktiluokitus20 A @ 120 VAC, 12.5 A @ 240 VAC, 6.25 A @ 480 VAC, 5 A @ 600 VAC
Kotelon materiaaliValettu alumiini
Yhteydenottolomake1NC / 1NO
DC-kontaktin luokitus5A @ 120 VDC, 1A @ 250 VDC, 0.2 A @ 600 VDC
Syvyys2.1 "
OsoitinEi eristetty
IP-luokitus67
Pituus4.95 "
Maks. KaapeliväliEi sovellettavissa
Min. NykyinenEi sovellettavissa
NEMA-luokitus1, 2, 4, 12, 13
KäyttövoimaEi sovellettavissa
asettaa uudelleenEi sovellettavissa
KytkintoimintoYlläpitäjä
VaihtokykyYksittäinen kaapeli
Leveys2.31 "
Johdotus1 / 2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käyttöasento (oikea)
    • Lämpövirta (20A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusHinta
SQUARE D L2153 Kaapelin vetokytkin 1NO + 1NC | AF9GQQ 2FM04 L215365, 66€982.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D L1432M kaapelin vetokytkin oikea 1NO+1NC
€521.01 / yksikkö