Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ L100WNSL2M29 Rajakytkimen sivumoottori 2no 600vac / dc | AF9FYC 2EH41

SQUARE D L100WNSL2M29 rajakytkimen sivutoimilaite 2no 600vac/dc

Varastossa
Tuote: AF9FYC Malli: L100WNSL2M29Ristiviite: 2EH41

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€664.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkin
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää, ei vipua
Ampeeria20
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteydenottolomake2NO
Syvyys2.1 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus4.95 "
IP-luokitus67
LiikeCW / CCW, neutraali, ylläpidetty CW
NEMA-luokitus1, 4, 13
Käyttövoima10.6 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue-10 - 185 astetta F
Matkustaa70 Tutkinnot
Jännitearvot600AC / DC
Leveys2.31 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536509055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiikeToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliNEMA-luokitusKäyttövoimaMatkustaaJännitearvotLeveysHinta
SQUARE D 9007FTUB1 rajakytkin Valettu sinkki 600vac 20a | AG4VJW 34UJ54 9007FTUB1CWylinPyörivä pää1, 2, 4, 12, 1312 tuumaa -lb.88 Tutkinnot6002.25 "€975.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D L100WNSL2M29 rajakytkimen sivutoimilaite 2no 600vac/dc
€664.74 / yksikkö