Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9007FTUB1 rajakytkin Valettu sinkki 600vac 20a | AG4VJW 34UJ54

SQUARE D 9007FTUB1 Rajakytkin Valettu sinkki 600vac 20a

Varastossa
Tuote: AG4VJW Malli: 9007FTUB1Ristiviite: 34UJ54

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€975.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkin
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää
Ampeeria20
Rungon materiaaliValettu sinkki
CertificationUL-listattu, CSA-sertifioitu, CE-merkitty
YhteydenottolomakeZ
Syvyys3.41 "
SähköliitäntäRuuviliittimet, 22 AWG
Korkeus4.66 "
IP-luokitus67
LiikeCW
NEMA-luokitus1, 2, 4, 12, 13
Käyttövoima12 tuumaa -lb.
Käyttölämpötila alue-10 - 185 astetta F
Matkustaa88 Tutkinnot
Jännitearvot600
Leveys2.25 "
Johdotus1/2 "- 14 NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1385
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8536509055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiikeToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliNEMA-luokitusKäyttövoimaMatkustaaJännitearvotLeveysHinta
NELIÖ L100WNSL2M29 Rajakytkimen sivumoottori 2no 600vac / dc | AF9FYC 2EH41 L100WNSL2M29CW / CCW, neutraali, ylläpidetty CWPuoliPyörivä pää, ei vipua1, 4, 1310.6 tuumaa - lb70 Tutkinnot600AC / DC2.31 "€664.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007FTUB1 Rajakytkin Valettu sinkki 600vac 20a
€975.45 / yksikkö