SQUARE D KIL36150 Katkaisija Syöttö 150 A 600vac 3p 200kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8RAR Malli: KIL36150

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,378.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus200 kAIC @ 480 V
Ampeeria150A
KehystyyppiKIL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D KIL36125 Katkaisija Syöttö 125 ampeerin 600vac 3p 200kaic@480v | AG8RAQ KIL 36125125A3600V€4,378.49
NELI D KIL36175 Katkaisija, syöttö 175 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RAT KIL 36175175A3600V€4,378.49
NELIÖ D KIL36200 -katkaisija, syöttö 200 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RAU KIL 36200200A3600V-
Tarjouspyyntö
NELI D KIL36225 Katkaisija, syöttö kautta 225 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RAV KIL 36225225A3600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D KIL36250 Virtakatkaisimen syöttö 250 ampeerin 600vac 3p 200kaic@480v | AG8RAW KIL 36250250A3600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D KIL26150 2-napainen katkaisija, 150A, 200kAIC 480V, 1-vaihe, 600V | CE6HDJ KIL 261501502600€3,070.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D KIL36150 Katkaisija Syöttö 150 A 600vac 3p 200kaic@480v
€4,378.49 / yksikkö