Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D KH36200 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 200 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZU

SQUARE D KH36200 katkaisija I-linjan tyylinen pistoke 200 ampeeria 600vac 3p 35kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8QZU Malli: KH36200

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,552.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria200A
KehystyyppiKH
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D KH36070 Katkaisija I-line Style Plug-in 70 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8QZP KH3607070A€3,753.32
SQUARE D KH36090 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZQ KH3609090A€3,753.32
SQUARE D KH36125 -katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 125 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZR KH36125125A€4,378.49
SQUARE D KH36175 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 175 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZT KH36175175A€4,378.49
SQUARE D KH36250 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 250 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZV KH36250250A€4,552.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D KH36200 katkaisija I-linjan tyylinen pistoke 200 ampeeria 600vac 3p 35kaic@480v
€4,552.16 / yksikkö