SQUARE D KCL34200 Katkaisija Syöttö 200 ampeeria 480vac 3p 65kaic@480v

Tuote: AG8QXY Malli: KCL34200
€5,166.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria200A
KehystyyppiKCL
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)33.02

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
NELI D KCL34125 -katkaisija, syöttö 125 ampeeria 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QXW KCL34125125A-
Tarjouspyyntö
NELI D KCL34150 -katkaisija, 150-ampeerin 480vac 3p 65kaic @ 480v -läpivienti | AG8QXX KCL34150150A€5,166.13
NELI D KCL34225 Katkaisija, syöttö 225 ampeeria 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QXZ KCL34225225A€5,166.13
Tarjouspyyntö
NELI D KCL34250 -katkaisija, syöttö 250 ampeeria 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QYA KCL34250250A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D KCL34200 Katkaisija Syöttö 200 ampeeria 480vac 3p 65kaic@480v
€5,166.13 / yksikkö