Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D KCL34150 Katkaisija Syöttö 150 ampeeria 480vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8QXX Malli: KCL34150

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5,166.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria150A
KehystyyppiKCL
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
NELI D KCL34125 -katkaisija, syöttö 125 ampeeria 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QXW KCL34125125A-
Tarjouspyyntö
SQUARE D KCL34200 -katkaisija, syöttö 200 ampeeria 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QXY KCL34200200A€5,166.13
Tarjouspyyntö
NELI D KCL34225 Katkaisija, syöttö 225 ampeeria 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QXZ KCL34225225A€5,166.13
Tarjouspyyntö
NELI D KCL34250 -katkaisija, syöttö 250 ampeeria 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QYA KCL34250250A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D KCL34150 Katkaisija Syöttö 150 ampeeria 480vac 3p 65kaic@480v
€5,166.13 / yksikkö