SQUARE D KAL3625026M Katkaisija Syöttö 250 A 600vac 3p 25kaic@480v

Tuote: AG8QXG Malli: KAL3625026M

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus25 kAIC @ 480 V
Ampeeria250A
KehystyyppiKAL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
NELI D KAL26100-johdonsuojakatkaisija 100 ampeerin 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ KAL 26100100A2600V€2,305.93
NELI D KAL26125 Katkaisijan syöttö 125 ampeerin virralla 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWK KAL 26125125A2600V€2,305.93
NELI D KAL26150-johdonsuojakatkaisija 150 ampeerin virralla 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWL KAL 26150150A2600V€2,305.93
NELI D KAL26175 Katkaisijan syöttö 175 ampeerin 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM KAL 26175175A2600V€2,305.93
NELI D KAL26200-johdonsuojakatkaisija 200 ampeerin 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWN KAL 26200200A2600V€2,305.93
NELI D KAL26225-johdonsuojakatkaisija kautta 225 ampeerin 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWP KAL 26225225A2600V€2,305.93
NELI D KAL26250-johdonsuojakatkaisija 250 ampeerin virralla 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWQ KAL 26250250A2600V€2,305.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D KAL3625026M Katkaisija Syöttö 250 A 600vac 3p 25kaic@480v