SQUARE D KA26225BC Circuit Breaker I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 2p 25kaic@480v

Tuote: AG8QVT Malli: KA26225BC
€2,092.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus25 kAIC @ 480 V
Ampeeria225A
KehystyyppiKA
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D KA26100AC-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 100 ampeeria 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVF KA26100AC100A2600V€2,442.08
Tarjouspyyntö
SQUARE D KA26100BC-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 100 ampeeria 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVG KA26100BC100A2600V€2,092.36
Tarjouspyyntö
SQUARE D KA26125AB-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 125 A: n 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVH KA26125AB125A2600V€2,442.08
Tarjouspyyntö
SQUARE D KA26125AC-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 125 A: n 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVJ KA26125AC125A2600V€2,442.08
Tarjouspyyntö
SQUARE D KA26125BC-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 125 A: n 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVK KA26125BC125A2600V€2,092.36
Tarjouspyyntö
SQUARE D KA26150AB Molded Case Katkaisija, 150 A, 600 VAC, 25 kAIC @ 480 V | AG8QVL KA26150AB150A2600V€2,092.36
Tarjouspyyntö
SQUARE D KA26150AC-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 150 ampeeria 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVM KA26150AC150A2600V€2,391.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D KA26225BC Circuit Breaker I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 2p 25kaic@480v
€2,092.36 / yksikkö