Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D JLA36250-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 250 A: n 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFG

SQUARE D JLA36250 katkaisija I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 100kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8QFG Malli: JLA36250

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,871.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria250A
KehystyyppiJLA
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7315
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)21.59

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D JLA36150-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 150 ampeeria 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFD JLA36150150A600V€4,450.31
SQUARE D JLA36200-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 200 ampeeria 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFE JLA36200200A600V€4,450.31
SQUARE D JLA36225-katkaisijan I-line-tyyppinen plug-in 225 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFF JLA36225225A600V€4,450.31
SQUARE D JLA36175LC Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 175A, 100kAIC @ 480V, 3-vaihe | CE6HDA JLA36175LC175600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D JLA36250U31X 3-napainen katkaisija, 250A, 3-vaiheinen, 100kAIC 480VAC | CE6HDB JLA36250U31X250600€6,804.20
SQUARE D JLA36175 Molded Case -virtakatkaisija, 175A, 3P, 100kAIC 480V | CE6JQU JLA36175175600€4,450.31
SQUARE D JLA36250U54XEK Molded Case Katkaisija, 250A, 100kAIC 480V, 3-vaihe | CE6JQV JLA36250U54XEK250600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JLA36250 katkaisija I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 100kaic@480v
€4,871.85 / yksikkö