SQUARE D JJA36200SA Muottikotelo, 3-vaiheinen, 200A, 600VAC | CE6JQJ

SQUARE D JJA36200SA Molded Case -virtakatkaisija, 3-vaiheinen, 200A, 600VAC

Tuote: CE6JQJ Malli: JJA36200SA

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria200
KehystyyppiDJA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)13.67
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)20.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D JJA36200SA -syötön katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan virran ylikuormituksia ja oikosulkuja vastaan ​​virranjakelusovelluksissa
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön, jossa on sekä hetkellinen että viivästetty toiminta, joka tarjoaa virtaa rajoittavan suojan
    • Mahdollistaa I-Line-tyyppisen plug-in-asennuksen asennuksen helpottamiseksi ja vaivatonta johdotusta varten
    • Kestää ympäristön lämpötilan 104 astetta F
    • Sisältää 350 kcmil - 3 AWG alumiini- ja kuparijohdotusta
    • Noudattaa UL- ja IEC-standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D JJA36150-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 150 A: n 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEM JJA36150150A600V€3,266.61
SQUARE D JJA36175-johdonsuojakatkaisija I-line -tyyppinen pistoke 175 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEN JJA36175175A600V€3,445.39
SQUARE D JJA36200 Katkaisija, I-line, Plug-in, 200 A, 600 VAC | AG8QEP JJA36200200A600V€3,266.61
NELIÖ D JJA36225-johdonsuojakatkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 225 A: n 600 VAC 3 p: n 65kaic @ 480 V | AG8QEQ JJA36225225A600V€3,445.39
SQUARE D JJA36250-katkaisijan I-line-tyyppinen plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QER JJA36250250A600V€3,753.32
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J Katkaisija, 3P, Vaihe ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA225600€4,525.42
SQUARE D JJA36200SN Valettu kotelo Katkaisija, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JJA36200SA Molded Case -virtakatkaisija, 3-vaiheinen, 200A, 600VAC