SQUARE D JDL36200AALC Valettu kotelo Katkaisija, 200A, 3-vaihe, apukytkin | CE6JPT

SQUARE D JDL36200AALC Molded Case -virtakatkaisija, 200A, 3-vaiheinen, apukytkin

Tuote: CE6JPT Malli: JDL36200AALC
€2,756.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria200
KehystyyppiJDL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D JDL36200AALC PowerPact -sarjan katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan virtapiiriä oikosululta ja ylikuormitukselta
    • Sisältää ei-vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä pitkän että hetkellisen laukaisutoiminnon maksimaalista virranrajoitussuojaa varten
    • Mukana johto- ja kuorman puoleiset liittimet, jotka tukevat kuparijohtimia sähköpalojen välttämiseksi
    • Valettu kotelo pitää virtaa johtavat komponentit, laukaisulaitteet ja muut mekanismit pienessä tilassa
    • Tukee 1A / 1B-apukytkintä koskettimien tarkkailuun ja etäilmoitukseen auki / kiinni-asennossa
    • UL-listattu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiMaks. Langan kokoMin. Langan kokoJänniteHinta
NELI D JDL36150-katkaisija 150a 3p 600vac-lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4AWG-€2,071.71
SQUARE D JDL36200 Katkaisija, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kilometriä3/0 AWG-€2,071.71
NELI D JDL36225-katkaisija 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kilometriä3/0 AWG-€2,071.71
NELI D JDL36250-katkaisija 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kilometriä3/0 AWG-€2,308.87
SQUARE D QGA221001 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 100 A 240 VAC 3p 65kaic @ 240 V | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221004 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 100 A 240 VAC 3p 65kaic @ 240 V | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221252 Katkaisija I-line Style Plug-in 125 A, 240 VA, 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,334.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JDL36200AALC Molded Case -virtakatkaisija, 200A, 3-vaiheinen, apukytkin
€2,756.94 / yksikkö