Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HOM2200BB Plug In Katkaisija Hom 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8PZB

SQUARE D HOM2200BB pistoke Katkaisija Hom 200 A 240vac 2p 10kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8PZB Malli: HOM2200BB
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
€488.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria200A
KehystyyppiHÄNTÄ
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.377
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)18.54

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HOM2200BB on Homeline-pienoiskatkaisija, joka on suunniteltu käytettäväksi Homeline-kuormituskeskusten kanssa ylikuormituksen estämiseksi.
    • Tässä HACR-luokitellussa Square D -katkaisimessa on kotelokorvan sähköliitäntä ja pistotulppa.
    • Tämän katkaisijan maksimijänniteluokka on 240 VAC ja oikosulkuvirta 10 KA.
    • Siihen mahtuu 4 - 300 AWG alumiini- ja kuparilangat, ja sen suurin nimellisvirta on 200 A.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAC-jänniteluokitusAIC-luokitusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäJänniteHinta
SQUARE D HOM115 Kytke virrankatkaisin 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Ruuvikiinnike-€11.26
SQUARE D HOM115GFI Plug-In-virtakatkaisija, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Ruuvikiinnike-€110.24
SQUARE D HOM120 Kytke virrankatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Ruuvikiinnike-€11.75
SQUARE D HOM120GFI -liitäntäkatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Ruuvikiinnike-€212.84
SQUARE D HOM130 Kytke virrankatkaisin 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Ruuvikiinnike-€11.75
SQUARE D HOM140 Kytke virrankatkaisin 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Heinäkuu-€13.22
SQUARE D HOM150 Kytke virrankatkaisin 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Heinäkuu-€13.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HOM2200BB pistoke Katkaisija Hom 200 A 240vac 2p 10kaic@240v
€488.24 / yksikkö