Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ HOM2175SB Spd 2-napainen | AG6QEE 3XB85

SQUARE D HOM2175SB Spd 2 napa

Varastossa
Tuote: AG6QEE Malli: HOM2175SBRistiviite: 3XB85
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
€289.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeliasennettava ylijännitesuoja
Syvyys2.58 "
Kotelon materiaaliMuovi
Suodattimen tyyppiSuodattamaton
Pituus3.69 "
Sijaintityyppi2
MateriaaliMuovi
Maks. Jatkuva käyttöjännite150
Maks. Ylivirta tilaa kohti22.5kA
Maks. Ylivirta vaihetta kohti22.5kA
Suojaustavat3
AsennustyyliLiitä
Nimellinen purkausvirta5kA
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3 johdot
Vaihe1S
Nimellisjoulua900
Oikosulun nykyinen luokitus22kA
TyyppiLiitä
Jännite120/240
Jännitesuojausluokka700 V (LN), 1500 V (LL)
Leveys1.97 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusLeveysHinta
NELIÖ QO2175SB Spd 2-napainen | AG6QED 3XB84 QO2175SB2.55 "3.66 "1.48 "€279.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HOM2175SB Spd 2 napa
€289.93 / yksikkö