Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ QO2175SB Spd 2-napainen | AG6QED 3XB84

SQUARE D QO2175SB Spd 2 napainen

Varastossa
Tuote: AG6QED Malli: QO2175SBRistiviite: 3XB84

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeliasennettava ylijännitesuoja
Syvyys2.55 "
Kotelon materiaaliMuovi
Suodattimen tyyppiSuodattamaton
Pituus3.66 "
Sijaintityyppi2
MateriaaliMuovi
Maks. Jatkuva käyttöjännite150
Maks. Ylivirta tilaa kohti22.5kA
Maks. Ylivirta vaihetta kohti22.5kA
Suojaustavat3
AsennustyyliLiitä
Nimellinen purkausvirta5kA
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3 johdot
Vaihe1S
Oikosulun nykyinen luokitus22kA
TyyppiLiitä
Jännite120/240
Jännitesuojausluokka699 V (LN), 1500 V (LL)
Leveys1.48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusLeveysHinta
NELIÖ HOM2175SB Spd 2-napainen | AG6QEE 3XB85 HOM2175SB2.58 "3.69 "1.97 "€184.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO2175SB Spd 2 napainen
€138.38 / yksikkö