NELIÖ HL2IMA24C ylijännitesuojalaite tyyppi 2 240ka 3p | AA8PWG 19H496

SQUARE D HL2IMA24C ylijännitesuojalaite, tyyppi 2 240ka 3p

Varastossa
Tuote: AA8PWG Malli: HL2IMA24CRistiviite: 19H496

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,485.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojalaite
Syvyys5.95 "
Kotelon tyyppiNEMA 1
Suodattimen tyyppiSuodatus
Pituus13.47 "
Sijaintityyppi2
Maks. Jatkuva käyttöjännite150V
Maks. Ylivirta vaihetta kohti240kA
Suojaustavat10
AsennustyyliSuora väyläteline - I-Line
Nimellinen purkausvirta20kA
Napojen lukumäärä3
Vaihe3Y
TyyppiSisäinen, modulaarinen, I-Line
Jännite120/208
Jännitesuojausluokka700 V (LN), 800 V (LG), 1200 V (LL), 700 V (NG)
Leveys12.16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9855
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
NELIÖ HL2IMA12C Ylijännitesuojalaite tyyppi 2 120ka 3p | AA8PWE 19H494 HL2IMA12C120/208€9,291.75
NELIÖ HL2IMA16C ylijännitesuojalaite tyyppi 2 160ka 3p | AA8PWF 19H495 HL2IMA16C120/208€10,211.25
NELIÖ HL4IMA12C Ylijännitesuojalaite tyyppi 2 120ka 3p | AA8PWH 19H501 HL4IMA12C277/480€9,646.78
NELIÖ HL4IMA16C Ylijännitesuojalaite tyyppi 2 160ka 3p | AA8PWJ 19H502 HL4IMA16C277/480€10,605.74
NELIÖ HL4IMA24C ylijännitesuojalaite tyyppi 2 240ka 3p | AA8PWK 19H503 HL4IMA24C277/480€15,093.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HL2IMA24C ylijännitesuojalaite, tyyppi 2 240ka 3p
€14,485.67 / yksikkö