Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN CLIP SHR-62ST PA Raskas kiinnitysrengas, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk | AE3CQN 5CE37

ROTOR CLIP SHR-62ST PA raskas kiinnitysrengas, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE3CQN Malli: SHR-62ST PARistiviite: 5CE37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)0.900 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.860 "
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.019 "
Sopii Groove Dia.0.588 "
Sopii uran leveydelle0.056 "
Akselin halkaisijalle.5 / 8 "
Ilmainen henkilötodistus0.575 "
Ura Dia. Toleranssi+ 0.001 / -0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.004 "
Reikä dia.0.050 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC49-54
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SHR-62ST PA raskas kiinnitysrengas, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk
€3.82 /pakkaus