NELIÖ HJL26050 -katkaisija, 50-ampeerinen 600vac 2p 65kaic @ 480v -läpivienti | AG8PNA

SQUARE D HJL26050 Katkaisija Syöttö 50 ampeeria 600vac 2p 65kaic@480v

Tuote: AG8PNA Malli: HJL26050

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria50A
KehystyyppiHJL
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8315
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)21.44
Laivan leveys (cm)18.42

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
NELIÖ H HJL26015 -katkaisija, 15-ampeerinen 600vac 2p 65kaic @ 480v -läpivienti | AG8PMT HJL2601515A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJL26020 -katkaisija, 20-ampeerinen 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMU HJL2602020A2600V-
Tarjouspyyntö
NELI D HJL26025 Katkaisija, syöttö 25 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMV HJL2602525A2600V€1,135.91
NELIÖ H HJL26030 -katkaisija, 30-ampeerinen 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMW HJL2603030A2600V€1,133.22
NELIÖ H HJL26035 Katkaisija, syöttö 35 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMX HJL2603535A2600V€1,135.91
NELIÖ H HJL26040 -katkaisija, 40-ampeerinen 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMY HJL2604040A2600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D HJL26045 -katkaisija, 45-ampeerinen 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMZ HJL2604545A2600V€1,135.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HJL26050 Katkaisija Syöttö 50 ampeeria 600vac 2p 65kaic@480v