SQUARE D HJA260252 PowerPact H I-Line katkaisija, 25A, 600VAC, 1-vaihe | CE6HAL

SQUARE D HJA260252 PowerPact H I-Line katkaisija, 25A, 600VAC, 1-vaihe

Tuote: CE6HAL Malli: HJA260252

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria25
KehystyyppiHJA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)13.67
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)20.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HJA260252 katkaisija, joka on suunniteltu käänteissyöttösovelluksiin kytkintauluissa tai ohjauspaneeleissa
    • Lämpömagneettinen laukaisuyksikkö tarjoaa sekä pitkäaikaisen että välittömän suojan
    • Varustettu napaliittimillä 14 - 3 AWG:n johtokokojen sovittamiseksi
    • I-Line-tyyppinen plug-in-asennusmahdollisuus helppoon asennukseen
    • CE-merkitty, UL-listattu, CSA-sertifioitu ja IEC-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D HJA260351 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260352 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260354 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260802 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,621.54
SQUARE D HJA260804 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260901 Katkaisija I-line Style Plug-in 90 ampeeria 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260902 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HJA260252 PowerPact H I-Line katkaisija, 25A, 600VAC, 1-vaihe