Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON G3NA-225B-UTU DC5-24 puolijohderele, 5 VDC - 24 VDC Tulojännite | CH6PKP 56LU51

OMRON G3NA-225B-UTU DC5-24 puolijohderele, 5 VDC - 24 VDC tulojännite

Varastossa
Tuote: CH6PKP Malli: G3NA-225B-UTU DC5-24Ristiviite: 56LU51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohderele
Turvallinen sormellaKyllä
Tulojännite5V - 24V DC
Asennuspinta
Lähtövirta25
Tehon kulutus0.2V - 1VA
Kytkimen tyyppiPhototriac
Jännitealue24 V - 240 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteAsennusLähtövirtaTehon kulutusKytkimen tyyppiJännitealueHinta
OMRON G3PA-240B-VD-DC5-24 SSD-relelähtö 40A | AB4JBM 1YDP8 G3PA-240B-VD-DC5-24DCDIN tai laippa--Phototriac-€193.82
OMRON G3NA-205B-UTU DC5-24 Puolijohderele, 5 VDC - 24 VDC Tulo- tai ohjausjännite | CH6PKK 56GL29 G3NA-205B-UTU DC5-245V - 24V DCpinta50.2W on 0.5WPhototriac24 V - 240 V AC€45.87
Tarjouspyyntö
OMRON G3NA-210B-UTU AC100-240 puolijohderele, 100 VAC - 240 VAC tulo tai ohjausjännite | CH6PKL 56LU50 G3NA-210B-UTU AC100-240100 V - 240 V ACpinta100.2V - 1VAValokytkin24 V - 240 V AC€85.14
Tarjouspyyntö
OMRON G3NA-210B-UTU DC5-24 puolijohderele, 5 VDC - 24 VDC Tulojännite | CH6PKM 56LU49 G3NA-210B-UTU DC5-245V - 24V DCpinta100.2V - 1VAPhototriac24 V - 240 V AC€49.78
Tarjouspyyntö
OMRON G3NA-225B-UTU AC100-240 puolijohderele, 100 VAC - 240 VAC tulo tai ohjausjännite | CH6PKN 56GL26 G3NA-225B-UTU AC100-240100 V - 240 V ACpinta250.2V - 1VAValokytkin24 V - 240 V AC€87.45
Tarjouspyyntö
OMRON G3NA-240B-UTU AC100-240 puolijohderele, 100 VAC - 240 VAC tulo tai ohjausjännite | CH6PKQ 56GL25 G3NA-240B-UTU AC100-240100 V - 240 V ACpinta400.2V - 1VAValokytkin200 V - 480 V AC€139.72
Tarjouspyyntö
OMRON G3NA-240B-UTU DC5-24 Puolijohderele, 5 VDC - 24 VDC Tulo- tai ohjausjännite | CH6PKR 56LU52 G3NA-240B-UTU DC5-245V - 24V DCpinta400.2V - 1VAPhototriac24 V - 240 V AC€141.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON G3NA-225B-UTU DC5-24 puolijohderele, 5 VDC - 24 VDC tulojännite
€71.01 / yksikkö