SQUARE D H362N-turvakytkin 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GAV 1H353

SQUARE D H362N turvakytkin 600 VAC 3PST 60 A AC

Varastossa
Tuote: AG9GAV Malli: H362NRistiviite: 1H353

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€577.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC60
Yhteydenottolomake3PSST
Syvyys6.4 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus17.4 "
HP30 hv @ 600 VAC
IP-luokitus20
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
Jännite600 VAC
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.885
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)27.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: sulava
    • Sulakepaketti (luokka R): Valmistajan tuotenumero Nro RFK06H
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kotelotyyppiVahvistimet ACYhteydenottolomakeJohtimien lukumääräLeveysSyvyysKorkeusHPHinta
SQUARE D H361-turvakytkin 600 VAC 3PST 30 A AC | AG9GAL 1H344 H3611303PSST37.5 "4.9 "14.6 "15 hv @ 600 VAC€400.32
SQUARE D H361AWK-turvakytkin 600VAC 3PST 30 A AC | AG9GAM 1H345 H361AWK3R, 12303PSST37.5 "4.9 "14.6 "15 hv @ 600 VAC-
Tarjouspyyntö
SQUARE D H361DS-turvakytkin 600VAC 3PST 30 A AC | AG9GAN 1H346 H361DS3, 3R, 4, 4X, 12303PSST38.7 "5.1 "14.9 "15 hv @ 600 VAC€2,115.88
SQUARE D H361N-turvakytkin 600VAC 3PST 30 A AC | AG9GAP 1H347 H361N1303PSST47.5 "4.9 "14.6 "15 hv @ 600 VAC€425.45
SQUARE D H362-turvakytkin 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GAR 1H350 H3621603PSST310.5 "6.4 "17.4 "30 hv @ 600 VAC€595.62
SQUARE D H362AWK-turvakytkin 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GAT 1H351 H362AWK3R, 12603PSST310.5 "7"16.5 "30 hv @ 600 VAC€1,376.19
SQUARE D H362DS-turvakytkin 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GAU 1H352 H362DS3, 3R, 4, 4X, 12603PSST310.8 "7"16.9 "30 hv @ 600 VAC€2,456.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D H362N turvakytkin 600 VAC 3PST 60 A AC
€577.56 / yksikkö