SQUARE D FC34030-katkaisijan I-line -tyyppinen pistoke 30 A 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFR

SQUARE D FC34030 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 30 A 480vac 3p 65kaic@480v

Tuote: AG8NFR Malli: FC34030

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria30A
KehystyyppiFC
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)18.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D FC34015-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 15 A: n 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFN FC3401515A480V€1,817.68
SQUARE D FC34020-katkaisijan I-line -tyyppinen pistoke 20 A 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFP FC3402020A480V€1,817.68
SQUARE D FC34025-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 25 A: n 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFQ FC3402525A480V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FC34035-johdonsuojakatkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 ampeeria 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFT FC3403535A480V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FC34040-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 40 ampeeria 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFU FC3404040A480V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FC34045 Katkaisija I-line Style Plug-in 45 Amp 480vac 3p 65kaic@480v | AG8NFV FC3404545A480V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FC34050-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 50 A 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFW FC3405050A480V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FC34030 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 30 A 480vac 3p 65kaic@480v