SQUARE D FAB36015 Molded Case Katkaisija, 15A, 600VAC, Pulttikiinnitys | CE6JDU

SQUARE D FAB36015 Molded Case -virtakatkaisija, 15A, 600VAC, pulttikiinnitys

Tuote: CE6JDU Malli: FAB36015

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiFA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FAB36015 FAB -sarjan valettu kotelonsuojakatkaisin, joka on suunniteltu suojaamaan oikosulku- tai ylikuormitusriskin läpikäyviä sähköjärjestelmiä, ihanteellinen asuin- ja kaupallisiin paneelilevyihin
    • 3-napainen, 3-vaiheinen modulaarinen rakenne pienikokoisessa F-kehysyksikössä
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun sekä hetkelliseen että pitkäkestoiseen virranrajoitussuojaukseen
    • Varustettu I-Line-tyyppisellä pulttikiinnityksellä ja kuorman puoleisilla riviliittimillä asennettavaksi pysty- tai vaakasuunnassa
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D FAB36030 Molded Case Katkaisija, 30A, 600VAC, Pulttikiinnitys | CE6JDV FAB3603030€1,220.02
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAB36080 Molded Case Katkaisija, 80A, 600VAC, Pulttikiinnitys | CE6JDW FAB3608080-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAB36050 Valettu kotelo Katkaisija, 3P, 50A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6JTW FAB3605050-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FAB36015 Molded Case -virtakatkaisija, 15A, 600VAC, pulttikiinnitys