SQUARE D FA36020G35 lämpömagneettinen katkaisija, 20A, 600V, 18kAIC | CE6JTV

SQUARE D FA36020G35 lämpömagneettinen katkaisija, 20A, 600V, 18kAIC

Tuote: CE6JTV Malli: FA36020G35
€1,220.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiFA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FA36020G35 F-runkoinen katkaisija, joka on suunniteltu katkaisemaan virran kulku oikosulku- ja ylikuormitusolosuhteissa
    • Magneettinen lämpölaukaisumekanismi, joka tarjoaa sekä välittömät että viivästetyt toiminnot maksimaalisen virranrajoitussuojan saavuttamiseksi
    • I-Line-asennus korvakuormaliitännällä helpottaa asennusta ja turvallista johdotusta
    • Tukee kupari- tai alumiinilankoja, joiden koko on 14-4 AWG
    • 3-vaiheinen katkaisija, joka on tehtaalla kalibroitu 50 asteen ympäristön lämpötilaan, mikä estää häiritsevän laukaisun lievien ylikuormitusten aikana
    • CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FA14040B Molded Case Circuit Breater, 40 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVB FA14040B401277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050A Molded Case Circuit Breater, 50 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVC FA14050A501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050C Molded Case Katkaisija, 50 A, 1 napainen, I-Line Mount | CE6GVD FA14050C501277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22030AB Molded Case Katkaisija, 30 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22070BC Molded Case Katkaisija, 70 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22090AC Molded Case Katkaisija, 90 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22100AB Molded Case Katkaisija, 100 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVH FA22100AB1002240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FA36020G35 lämpömagneettinen katkaisija, 20A, 600V, 18kAIC
€1,220.02 / yksikkö