SQUARE D FA26015AB Molded Case Circuit Breaker, 15A, Thermal Magnetic, 2P | CE6JCA

SQUARE D FA26015AB Molded Case -virtakatkaisija, 15A, lämpömagneetti, 2P

Tuote: CE6JCA Malli: FA26015AB
€848.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiFA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FA26015AB katkaisija, joka on suunniteltu kytkemään virta pois päältä ylikuormituksen ja vikojen aikana
    • Magneettinen lämpölaukaisuyksikkö mahdollistaa sekä välittömän että viivästetyn toiminnon maksimaalisen ylivirtasuojan saavuttamiseksi
    • Ominaisuudet: I-Line-tyyppinen laajennus, jossa on kuorman puoleiset korvakkeet, helppo liittää paneelilevyihin ja keskuksiin
    • Mahdollistaa johtokoot 12-1 AWG (alumiini) ja 14-1 AWG (kupari) välillä
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FA14040B Molded Case Circuit Breater, 40 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVB FA14040B401277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050A Molded Case Circuit Breater, 50 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVC FA14050A501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050C Molded Case Katkaisija, 50 A, 1 napainen, I-Line Mount | CE6GVD FA14050C501277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22030AB Molded Case Katkaisija, 30 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22070BC Molded Case Katkaisija, 70 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22090AC Molded Case Katkaisija, 90 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22100AB Molded Case Katkaisija, 100 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVH FA22100AB1002240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FA26015AB Molded Case -virtakatkaisija, 15A, lämpömagneetti, 2P
€848.88 / yksikkö