SQUARE D FA14030B Molded Case Katkaisija, I-Line, F-tyyppi, 30A, 3P, 277VAC | CE6JDT

SQUARE D FA14030B Molded Case Katkaisija, I-Line, F-tyyppi, 30A, 3P, 277VAC

Tuote: CE6JDT Malli: FA14030B
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria30
KehystyyppiFA
Napojen lukumäärä1
Jännite277
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FA14030B FA-sarjan valettu katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähköjärjestelmiä oikosulku- tai ylikuormitusriskiltä
    • Ihanteellinen asuin-, liike- ja teollisuuskylmälevyille
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun sekä hetkelliseen että pitkäkestoiseen virranrajoitukseen
    • Yksinapainen, yksivaiheinen rakenne kompaktissa F-rungossa erinomaisen suorituskyvyn saavuttamiseksi
    • I-Line-tyylinen pistokeasennus ja kuormapuolen liittimet helpottavat asennusta teollisuuspaneeleihin ja sopivat kupari-/alumiinijohtimiin
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FA14040B Molded Case Circuit Breater, 40 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVB FA14040B401277€214.54
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050A Molded Case Circuit Breater, 50 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVC FA14050A501277€214.54
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050C Molded Case Katkaisija, 50 A, 1 napainen, I-Line Mount | CE6GVD FA14050C501277€214.54
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22030AB Molded Case Katkaisija, 30 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVE FA22030AB302240€556.98
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22070BC Molded Case Katkaisija, 70 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVF FA22070BC702240€608.78
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22090AC Molded Case Katkaisija, 90 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVG FA22090AC902240€608.78
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22100AB Molded Case Katkaisija, 100 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVH FA22100AB1002240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FA14030B Molded Case Katkaisija, I-Line, F-tyyppi, 30A, 3P, 277VAC