Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D EJB24015 Pultti Katkaisijassa Ejb 15 A 480vac 2p 65kaic@480v | AG8NDH

SQUARE D EJB24015 Pultti katkaisijassa Ejb 15 A 480vac 2p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8NDH Malli: EJB24015

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€582.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria15A
KehystyyppiEJB
Napojen lukumäärä2
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1115
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
NELI D EJB14015 Pulttikytkin Ejb 15 A 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V€196.48
NELI D EJB14020 Pulttikytkin Ejb 20 A 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDA EJB1402020A1277V€196.48
NELI D EJB14025 Pulttikytkin Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDB EJB1402525A1277V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D EJB14030 Pulttikytkin Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDC EJB1403030A1277V€196.48
NELI D EJB14035 Pulttikytkin Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDD EJB1403535A1277V€212.37
NELIÖ EJB14050 Pulttikytkin, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC @ 480V | AG8NDE EJB1405050A1277V€200.68
NELI D EJB14060 Pulttikytkin Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDF EJB1406060A1277V€212.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EJB24015 Pultti katkaisijassa Ejb 15 A 480vac 2p 65kaic@480v
€582.81 / yksikkö