NELI D EJB14035 Pulttikytkin Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDD

SQUARE D EJB14035 Pultti katkaisijassa Ejb 35 A 277vac 1p 65kaic@480v

Tuote: AG8NDD Malli: EJB14035

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria35A
KehystyyppiEJB
Napojen lukumäärä1
Jännite277V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5853
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)15.49

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
NELI D EJB14015 Pulttikytkin Ejb 15 A 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V€212.02
NELI D EJB14020 Pulttikytkin Ejb 20 A 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDA EJB1402020A1277V€212.02
NELI D EJB14025 Pulttikytkin Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDB EJB1402525A1277V€225.18
NELIÖ D EJB14030 Pulttikytkin Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDC EJB1403030A1277V€212.02
NELIÖ EJB14050 Pulttikytkin, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC @ 480V | AG8NDE EJB1405050A1277V€225.18
NELI D EJB14060 Pulttikytkin Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDF EJB1406060A1277V€225.18
SQUARE D EJB14070 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 70 A, 277 VAC, 1 P, 65 kAIC 480 V:lla | AG8NDG EJB1407070A1277V€316.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EJB14035 Pultti katkaisijassa Ejb 35 A 277vac 1p 65kaic@480v