SQUARE D EJB14020EPD Bolt-on Circuit Breaker, 20 A, 277 V, 65 kA at 480 V | CE6GVA

SQUARE D EJB14020EPD Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 20 A, 277 V, 65 kA ja 480 V

Tuote: CE6GVA Malli: EJB14020EPD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria20
KehystyyppiEJB
Napojen lukumäärä1
Jännite277
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.927
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliönmuotoinen D EJB14020EPD-katkaisin, joka suojaa sähköpiirejä liialliselta virralta
    • Lämpömagneettinen laukaisumekanismi tarjoaa sekä pitkäaikaisen että hetkellisen virranrajoitussuojan
    • Alumiiniset liittimet sopivat 14 - 6 AWG (kupari) ja 12 - 4 AWG (alumiini) kokoisiin johtoihin.
    • Kiinnitettävä asennusrakenne helppoon asennukseen paneeleihin tai keskuksiin sekä vaaka- että pystysuunnassa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
NELI D EJB14015 Pulttikytkin Ejb 15 A 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V€212.02
NELI D EJB14020 Pulttikytkin Ejb 20 A 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDA EJB1402020A1277V€212.02
NELI D EJB14025 Pulttikytkin Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDB EJB1402525A1277V€225.18
NELIÖ D EJB14030 Pulttikytkin Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDC EJB1403030A1277V€212.02
NELI D EJB14035 Pulttikytkin Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ EJB14050 Pulttikytkin, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC @ 480V | AG8NDE EJB1405050A1277V€225.18
NELI D EJB14060 Pulttikytkin Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDF EJB1406060A1277V€225.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EJB14020EPD Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 20 A, 277 V, 65 kA ja 480 V