Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D EH14030 pistokekatkaisija, 30 A, 277 V, 1 napa, 1 vaihe

Varastossa
Tuote: AG8NAX Malli: EH14030

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€501.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AIC-luokitus14kAIC @ 277v
Ampeeria30A
KehystyyppiEH
Napojen lukumäärä1
Jännite277V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EH-sarjan koteloitu katkaisija, joka on ihanteellinen käytettäväksi virranjakelujärjestelmissä ylikuormituksen ja oikosulkujen suojaamiseksi
    • Katkoskapasiteetit 65 kAIC 120 VAC ja 14 kAIC 277 VAC
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa LI (pitkäaikainen ja hetkellinen) virtaa rajoittavan toiminnon
    • Sopii 12-8 AWG (alumiini) ja 14-8 AWG (kupari) johtimiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D EH14015 Pistorasia Katkaisija Eh 15 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NAV EH1401515A€239.60
SQUARE D EH14020 -liitäntäkatkaisin Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NAW EH1402020A€239.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EH14030 pistokekatkaisija, 30 A, 277 V, 1 napa, 1 vaihe
€501.40 / yksikkö