NELIÖ EE37S3H -muuntajan 1 vaihe 37.5 kva 120 / 240v Out | AF6PWK 1TBP8

SQUARE D EE37S3H muuntaja 1 vaihe 37.5kva 120/240v ulos

Varastossa
Tuote: AF6PWK Malli: EE37S3HRistiviite: 1TBP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,431.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnergiatehokas muuntaja
VäriHarmaa
Syvyys20 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 2
Kotelon tyyppisisä-
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus37 "
Hz60
Tulojännite240 / 480 VAC
IP-luokitus14
AsennusLattia
Lähtöjännite120 / 240 VAC
Lämpötila Nouse150 astetta C
VA-luokitus37.5KVA
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 155.13
Laivan korkeus (cm)109.73
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8504330040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysTulojänniteVA-luokitusHinta
NELIÖ EE25S3H Muuntaja 1 vaihe 25kva 120 / 240v Out | AF6PWJ 1TBP7 EE25S3H16 "240 / 480 VAC25KVA€7,324.38
NELIÖ EE50S3H Muuntaja 1 vaihe 50kva 120 / 240v Out | AF6PWL 1TBP9 EE50S3H20 "240 / 480 VAC50KVA€9,404.06
NELIÖ EE25S3534H Muuntaja 1 vaihe 25kva 120 / 240v Out | AF6PWM 1TBR1 EE25S3534H16 "600 VAC25KVA€8,110.90
NELIÖ EE50S3534H Muuntaja 1 vaihe 50kva 120 / 240v Out | AF6PWN 1TBR2 EE50S3534H20 "600 VAC50KVA€12,425.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EE37S3H muuntaja 1 vaihe 37.5kva 120/240v ulos
€7,431.14 / yksikkö