SOUTHWORTH XP24-600 Manuaalinen siirrettävä saksinostopöytä, 600 lb Kantavuus | CU3DEU 437J79

SOUTHWORTH XP24-600 manuaalinen siirrettävä saksinostopöytä, 600 lb:n kantavuus

Varastossa
Tuote: CU3DEU Malli: XP24-600Ristiviite: 437J79

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,205.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.7
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWORTH XP24-600 manuaalinen siirrettävä saksinostopöytä, 600 lb:n kantavuus
€1,205.15 / yksikkö