Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ EDB14050EPD -katkaisijan pultti Edb-pylväälle 1a | AF50HJP 9JWE2

SQUARE D EDB14050EPD Katkaisijan pultti Edb 1 napa 50a

Varastossa
Tuote: AF9HJP Malli: EDB14050EPDRistiviite: 2JWE6
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
€1,779.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AC-jänniteluokitus277 VAC
Ampeeria50
Katkaisijan tyyppiMaavikojen suojaus
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys4.05 "
Kehyksen koko70A / EDB
Pituus5.66 "
Maks. AIR-luokitus18kA
Maks. Langan koko2/0 AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä1
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Leveys0.98 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)24.49
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.6
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Langan kokoAC-jänniteluokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteLeveysKatkaisijan tyyppiTasajänniteluokitusHinta
NELI D EDB14015EPD-katkaisijan pultti Edb: n 1-napaisella 15a | AF9HJD 2JWC2 EDB14015EPD14AWG277 VAC151-0.98 "Maavikojen suojausEi arvioitu€1,790.84
NELIÖ EDB14020EPD -katkaisijan pultti Edb-pylvääseen 1a | AF20HJF 9JWC2 EDB14020EPD14AWG277 VAC201-0.98 "Maavikojen suojausEi arvioitu€1,825.43
NELIÖ EDB14040EPD -katkaisijan pultti Edb-pylvääseen 1a | AF40HJL 9JWD2 EDB14040EPD14AWG277 VAC401-0.98 "Maavikojen suojausEi arvioitu€1,956.41
NELIÖ EDB14040SA Katkaisijan pultti Edb 1-napainen 40a | AF9HJM 2JWE2 EDB14040SA14AWG277 VAC401-1.96 "Shunt-matkaEi arvioitu€1,580.33
NELIÖ EDB14070 Katkaisijan pultti Edb 1-napainen 70a | AF9HJT 2JWF2 EDB1407014AWG277 VAC701-0.98 "StandardiEi arvioitu€522.49
NELIÖ EDB14070SA Katkaisijan pultti Edb 1-napainen 70a | AF9HJV 2JWF5 EDB14070SA14AWG277 VAC701-1.96 "Shunt-matkaEi arvioitu€1,951.53
NELIÖ EDB24015SA Katkaisijan pultti Edb 2-napaisessa 15a | AF9HJX 2JWF8 EDB24015SA14AWG277 / 480 VAC152-2.94 "Shunt-matkaEi arvioitu€2,243.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EDB14050EPD Katkaisijan pultti Edb 1 napa 50a
€1,779.66 / yksikkö