Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRANSON 000-140-001 dekantterilasi 10 tuuman pituus x 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AG9HLY 20KN71

BRANSON 000-140-001 Dekantterilasi 10 tuumaa pituus x 6 tuumaa leveys x 6 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AG9HLY Malli: 000-140-001Ristiviite: 20KN71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbeaker
Tapausmäärä1
Sisäkorkeus6"
Sisäpituus10 "
Sisäleveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysHinta
BRANSON 000-265-061 Dekantterilasi, 10 tuuman pituus x 6 tuumaa leveys x 6 tuumaa korkeus | AG9HLZ 20KN72 000-265-0616"10 "6"€39.20
BRANSON 000-140-004 Dekantterilasi 10 tuumaa pituus x 6 tuumaa leveys x 6 tuumaa korkeus | AG9HMA 20KN73 000-140-0044.75 "3.5 "3.5 "€37.66
BRANSON 000-410-055 Dekantterilasi, 4 tuuman pituus x 3 tuumaa leveys x 4 tuuman korkeus | AG9HMB 20KN74 000-410-0556"10 "6"€105.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON 000-140-001 Dekantterilasi 10 tuumaa pituus x 6 tuumaa leveys x 6 tuumaa korkeus
€32.25 / yksikkö