Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D ECB34020G3 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 480V, 20A, Bolt-On | CE6HYM

SQUARE D ECB34020G3 lämpömagneettinen katkaisija, 480V, 20A, pultti kiinni

Varastossa
Tuote: CE6HYM Malli: ECB34020G3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,003.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria20
KehystyyppiEKP: n
Napojen lukumäärä3
Jännite480
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.692
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)17.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D ECB34020G3 katkaisija, joka on suunniteltu asennettavaksi ilmastointi-, lämmitys- ja jäähdytyslaitteisiin suojaamaan ylikuormituksia vastaan
    • Sisältää standardin lämpömagneettisen laukaisuyksikön, jossa on LI (pitkäaikainen ja hetkellinen) virtaa rajoittava toiminto; sopii korkean intensiteetin purkausvalaistusjärjestelmiin
    • Pultattava kiinnityslaite, johon mahtuu 12-8 AWG (alumiini) ja 10-8 AWG (kupari) vaijerimittareita
    • 40 asteessa kalibroitu laite pysyy tuntemattomana nimellislämpötilassa ja estää häiritsevän kompastumisen
    • Täyttää CSA-sertifioidut ja UL-listatut hyväksynnät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
NELIÖ ECB14015G3 Pulttikytkin Ecb 15 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v | AG8MRT EKP14015G315A1277V€332.77
NELIÖ ECB14020G3 Pulttikytkin Ecb 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v | AG8MRU EKP14020G320A1277V€276.91
NELIÖ ECB14030G3 Pulttikytkin Ecb 30 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v | AG8MRV EKP14030G330A1277V€276.91
NELIÖ ECB24015G3 Pulttikytkin Ecb 15 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MRW EKP24015G315A2480V€848.88
NELIÖ ECB24020G3 Pulttikytkin Ecb 20 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MRX EKP24020G320A2480V€848.88
NELI D ECB24030G3 Pulttikytkin Ecb 30 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MRY EKP24030G330A2480V€848.88
SQUARE D ECB34015G3 Molded Case Circuit Breaker, 480V, 15A, Pulttikiinnitys | CE6GUN EKP34015G3153480€1,003.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D ECB34020G3 lämpömagneettinen katkaisija, 480V, 20A, pultti kiinni
€1,003.72 / yksikkö