Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D ECB24030G3 pultti katkaisijassa Ecb 30 A 480vac 2p 14kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8MRY Malli: ECB24030G3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€848.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus14 kAIC @ 480 V
Ampeeria30A
KehystyyppiEKP: n
Napojen lukumäärä2
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2645
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16.76

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
NELIÖ ECB14015G3 Pulttikytkin Ecb 15 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v | AG8MRT EKP14015G315A1277V€332.77
NELIÖ ECB14020G3 Pulttikytkin Ecb 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v | AG8MRU EKP14020G320A1277V€276.91
NELIÖ ECB14030G3 Pulttikytkin Ecb 30 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v | AG8MRV EKP14030G330A1277V€276.91
NELIÖ ECB24015G3 Pulttikytkin Ecb 15 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MRW EKP24015G315A2480V€848.88
NELIÖ ECB24020G3 Pulttikytkin Ecb 20 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MRX EKP24020G320A2480V€848.88
SQUARE D ECB34015G3 Molded Case Circuit Breaker, 480V, 15A, Pulttikiinnitys | CE6GUN EKP34015G3153480€1,003.72
NELIÖ D ECB14020G3EL Katkaisijan pultti, 20A, 14kAIC 480V, 1P, 600V | CE6HYH EKP14020G3EL201277-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D ECB24030G3 pultti katkaisijassa Ecb 30 A 480vac 2p 14kaic@480v
€848.88 / yksikkö