Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D ECB142020G3EL Molded Case Circuit Breaker, 20A, 1P, 14kAIC 480V | CE6HYJ

SQUARE D ECB142020G3EL Molded Case Circuit Breaker, 20A, 1P, 14kAIC 480V

Varastossa
Tuote: CE6HYJ Malli: ECB142020G3EL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria20
KehystyyppiEKP: n
Napojen lukumäärä1
Jännite480
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D ECB142020G3EL -katkaisija, joka on suunniteltu rajoittamaan läpivirtauksia ja tarjoamaan suojaa loppupään komponenteille sähkönjakelusovelluksissa
    • Etäkäyttö käyttäjän mukavuuden takaamiseksi ja pultattava asennusmalli vaivatonta asennusta varten
    • Sisältää pitkäaikaisia ​​ja hetkellisiä virranrajoitustoimintoja reagoimaan vakavia voimanlähteitä vastaan ​​samalla välttäen kompastumisen lievissä ylikuormituksissa
    • Ihanteellinen 12-8 AWG -alumiini- ja 10-8 AWG-kuparijohtojen sijoittamiseen
    • RoHS-sertifioitu ja UL-luetteloitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
NELIÖ ECB14015G3 Pulttikytkin Ecb 15 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v | AG8MRT EKP14015G315A1277V€332.77
NELIÖ ECB14020G3 Pulttikytkin Ecb 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v | AG8MRU EKP14020G320A1277V€276.91
NELIÖ ECB14030G3 Pulttikytkin Ecb 30 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v | AG8MRV EKP14030G330A1277V€276.91
NELIÖ ECB24015G3 Pulttikytkin Ecb 15 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MRW EKP24015G315A2480V€848.88
NELIÖ ECB24020G3 Pulttikytkin Ecb 20 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MRX EKP24020G320A2480V€848.88
NELI D ECB24030G3 Pulttikytkin Ecb 30 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MRY EKP24030G330A2480V€848.88
SQUARE D ECB34015G3 Molded Case Circuit Breaker, 480V, 15A, Pulttikiinnitys | CE6GUN EKP34015G3153480€1,003.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D ECB142020G3EL Molded Case Circuit Breaker, 20A, 1P, 14kAIC 480V
€304.07 / yksikkö