CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607002 Durapan Ruokapannu täysikokoinen - 6 kpl pakkaus | AA6KLX 14D034

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607002 Durapan Food Pan täysikokoinen - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KLX Malli: 607002Ristiviite: 14D034

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€233.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDuraPan-ruokapannu
Koko10.4 Qt.
Syvyys2.5 "
MitataValo
Pituus20.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Paneelin kokoFull Size
Leveys12.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi7321890050
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607002 Durapan Food Pan täysikokoinen - 6 kpl pakkaus
€233.47 / yksikkö