SQUARE D DJL36000S40 Valettu kotelokytkin, 400A, 3P, 65kAIC, 3-vaihe, JJL-kehys | CE6HCZ

SQUARE D DJL36000S40 Valettu kotelokytkin, 400A, 3P, 65kAIC, 3-vaihe, JJL-kehys

Tuote: CE6HCZ Malli: DJL36000S40
€3,669.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiJJL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D DJL36000S40 katkaisija, joka on suunniteltu tarjoamaan oikosulkusuojaus ja virran ylikuormitussuoja teollisuuskoneissa ja herkissä sähköpiireissä
    • Pultilla kiinnitettävä rakenne helpottaa asennusta ja kuormapuolen korvakkeet löystyneiden liitosten poistamiseksi
    • Välittömät ja pitkäkestoiset virtaa rajoittavat laukaisutoiminnot, jotka reagoivat välittömästi vakaviin virtapiikkeihin, mutta välttävät laukaisun lievissä ylikuormituksessa
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D DJL36000S60 Molded Case Katkaisija, 65kAIC 480V, 600A, 3-napainen | CE6 JUL DJL36000S60600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D DJL36000S40 Valettu kotelokytkin, 400A, 3P, 65kAIC, 3-vaihe, JJL-kehys
€3,669.74 / yksikkö