SQUARE D BJL36020 PowerPact B katkaisija, vaihtokytkin, 20A, 3-napainen | CE6JTN

SQUARE D BJL36020 PowerPact B katkaisija, vipukytkin, 20A, 3-napainen

Tuote: CE6JTN Malli: BJL36020

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiBjl
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.314
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BJL36020 -katkaisija, jota käytetään virranjakojärjestelmissä katkaisemaan piiri ylikuormitustilanteissa
    • Lämpö-magneettinen laukaisumekanismi, jolla on pitkäaikainen ja hetkellinen laukaisutoiminto, joka varmistaa äärimmäisen suojan
    • Laukaisematon vaihtomekanismi, jossa on nopea merkki- ja rikkoutumistoiminto liikkua vapaasti loppuasennosta laukaisuasentoon
    • EverLink-liittimillä varustettu läpikulku takaa nopeamman asennuksen ja korjauksen
    • Linja- ja kuormapuolen riviliittimiin mahtuu (jäykkä tai säikeinen) kupari- ja alumiinilangan koko 14 - 3/0 AWG
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D BJL36015 Molded Case Katkaisija, Syöttö-Thru, 25kAIC, 3 napaa, 3-vaihe | CE6GUD BJL3601515€1,650.66
SQUARE D BJL36100 PowerPact B Katkaisija, 100 A, 3 napaa, lämpömagneettinen | CE6GUE BJL36100100€2,101.53
SQUARE D BJL36090 PowerPact B Katkaisija, 90 A, 3 napaa, lämpömagneettinen | CE6GUF BJL3609090€2,438.60
SQUARE D BJL36060 PowerPact B Katkaisija, 690 VAC, 3 napaa, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG BJL3606060€1,650.66
SQUARE D BJL36080 Valettu kotelon katkaisija, 25 kAIC 480 V, 80 A, 3 -napainen | CE6HYC BJL3608080€2,101.53
SQUARE D BJL36070 Molded Case -virtakatkaisija, 70A, 3P, 25kAIC 480V | CE6HYD BJL3607070€2,101.53
SQUARE D BJL36040 PowerPact B katkaisija, 40A, 3P, 25kAIC 480V | CE6HYE BJL3604040€1,650.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BJL36020 PowerPact B katkaisija, vipukytkin, 20A, 3-napainen