SQUARE D BJA36015 Molded Case -virtakatkaisija, 65 kAIC, 3 napaa, 3 vaihetta, 600 VAC | CE6GUC

SQUARE D BJA36015 Molded Case -virtakatkaisija, 65 kAIC, 3 napaa, 3 vaihetta, 600 VAC

Tuote: CE6GUC Malli: BJA36015
€1,406.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiBJA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BJA36015 -katkaisija soveltuu parhaiten käänteiseen syöttösovellukseen suojaamaan kytkettyjä piirejä ja laitteita ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Mahtuu alumiini- ja kuparilangoille, joiden koko vaihtelee 14: stä 2: een AWG: n ja I-Line-kiinnityslaitteiden kanssa.
    • Välitön ja pitkäaikainen laukaisutoiminto reagoida nopeasti vakaviin voiman ylijännitteisiin mutta välttää kompastumisen lievissä ylikuormituksissa
    • UL-luetteloitu, CSA-sertifioitu ja CE-merkitty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702€1,415.18
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260602 Valettu kotelo Katkaisija, 2 napaa, 70 A, lämpömagneettinen | CE6GTN BJA260602602€1,213.58
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260504 Muottikotelo, 2-napainen, 50 A, lämpömagneettinen | CE6GTP BJA260504502-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260802 Valettu kotelo Katkaisija, lämpömagneettinen, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,415.18
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA36110 Katkaisija, 65 kAIC 480 VAC, 3 napaa, 600 V | CE6GTR BJA361101103€2,758.90
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA36025 Katkaisija, 65 kA keskeytyskapasiteetti, 25 A, 3-vaiheinen, 3-napainen, 600 V | CE6GTT BJA36025253€1,526.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BJA36015 Molded Case -virtakatkaisija, 65 kAIC, 3 napaa, 3 vaihetta, 600 VAC
€1,406.57 / yksikkö