SQUARE D BJA260802 Valettu kotelo Katkaisija, lämpömagneettinen, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ

SQUARE D BJA260802 Muotoiltu kotelon katkaisija, lämpömagneetti, 65 kAIC @ 480 V

Tuote: CE6GTQ Malli: BJA260802
€1,416.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria80
KehystyyppiBJA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D BJA260802 tyypin BJA katkaisija, joka on suunniteltu virranjakelujärjestelmiin katkaisemaan piiri ylikuormitus- ja oikosulkuolosuhteissa
    • Ei-vaihdettava lämpömagneettinen laukaisu sekä pitkäaikaiseen että hetkelliseen laukaisutoimintoon; sopii käänteissyöttösovelluksiin
    • 2-napainen, yksivaiheinen liitäntä maksimivirtauksella 80 A 600 Y / 347 VAC ja keskeytyskapasiteetti 65 kAIC 480 VAC
    • Ainutlaatuinen I-Line-rakenne asennetaan helposti kaikenlaisiin keskustauluihin ja kytkentätauluihin nopeaa asennusta ja korjausta varten
    • Mukana kupari- ja alumiinilangat, joiden koko vaihtelee välillä 14 - 2 AWG
    • Täyttää UL-, IEC- ja CE-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260602 Valettu kotelo Katkaisija, 2 napaa, 70 A, lämpömagneettinen | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260504 Muottikotelo, 2-napainen, 50 A, lämpömagneettinen | CE6GTP BJA260504502-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA36110 Katkaisija, 65 kAIC 480 VAC, 3 napaa, 600 V | CE6GTR BJA361101103€8,455.44
SQUARE D BJA36025 Katkaisija, 65 kA keskeytyskapasiteetti, 25 A, 3-vaiheinen, 3-napainen, 600 V | CE6GTT BJA36025253€1,621.54
SQUARE D BJA260902 Katkaisija, 65 kAIC 480 / 277 VAC, 2 napaa, 90 A | CE6GTU BJA260902902€1,416.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BJA260802 Muotoiltu kotelon katkaisija, lämpömagneetti, 65 kAIC @ 480 V
€1,416.23 / yksikkö